福井クラフト
長角竹型盆 すす竹内黒SL
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
20
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
すす竹内黒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119854
50412550
尺3
280
390
¥
3,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119863
50412560
尺4
300
420
¥
4,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119872
50412570
尺5
320
450
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください