福井クラフト
加賀忍者両面盆 グリーンアクアSL/黒天朱
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
グリーンアクア/黒天朱
高さ(mm)
18
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119888
17411060
尺3
290
394
¥
6,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119897
17411070
尺4
310
425
¥
6,850
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください