加賀忍者両面盆 後藤塗SL/黒天朱

加賀忍者両面盆 後藤塗SL/黒天朱 - 福井クラフト加賀忍者両面盆 後藤塗SL/黒天朱 - 福井クラフト
材質耐熱ABS樹脂色(柄)後藤塗/黒天朱高さ(mm)18表面処理ノンスリップ加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2311996717411440尺3290394
5,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311997617411450尺4310425
6,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする