福井クラフト
万葉長手両面盆 グリーン乾漆クリヤータタキ/朱天黒
材質
ABS樹脂
色(柄)
グリーン乾漆クリヤータタキ/朱天黒
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23120064
50410060
尺1
17
260
330
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120073
50410070
尺2
17
282
360
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120082
50410080
尺3
17
307
390
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120098
50410090
尺4
18
335
420
¥
4,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120107
50410100
尺5
18
356
450
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120116
50410110
尺6
18
395
480
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください