万葉長手両面盆 チーク木目普賢塗SL/黒

万葉長手両面盆 チーク木目普賢塗SL/黒 - 福井クラフト万葉長手両面盆 チーク木目普賢塗SL/黒 - 福井クラフト万葉長手両面盆 チーク木目普賢塗SL/黒 - 福井クラフト万葉長手両面盆 チーク木目普賢塗SL/黒 - 福井クラフト万葉長手両面盆 チーク木目普賢塗SL/黒 - 福井クラフト万葉長手両面盆 チーク木目普賢塗SL/黒 - 福井クラフト
(1件のレビュー)
材質ABS樹脂色(柄)チーク木目普賢塗/黒表面処理ノンスリップ加工内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312012515156870尺117260330
4,150
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312013415156880尺217282360
4,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312014315156890尺317307390
5,150
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312015215156900尺418335420
5,850
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312016815156910尺518356450
6,450
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312017715156920尺618395480
8,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23120168
2024-06-08
用途: 日々の食事の配膳に使う予定でした
その他業種

この商品は木製ではなくプラスチック製です。また、表面の模様に明らかに印刷ムラがあり粗悪な商品と言わざるを得ません。百均でも売っていないレベルの商品です。現在返品のお願いをしているところです。全くお勧めできない商品です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする