福井クラフト
小判型フライト盆 紫雲SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
紫雲
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23120222
50303605
尺2.5
19
274
377
¥
4,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23120238
50303610
尺3.5
20
296
406
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120247
50303620
尺4.5
21
317
435
¥
4,950
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120256
50303630
尺5.5
22
340
465
¥
5,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください