福井クラフト
小判型フライト盆 溜毘沙門天塗
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜毘沙門天塗
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23120265
50303680
尺2.5
19
274
377
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120274
50303690
尺3.5
20
286
406
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120283
50303700
尺4.5
21
317
435
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120292
50303710
尺5.5
22
340
465
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください