福井クラフト
清流長手木目盆 栃塗SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
栃塗
高さ(mm)
15
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23120353
15820140
尺1
246
340
¥
2,650
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120362
15820150
尺2
260
360
¥
2,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23120378
15820160
尺3
284
394
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120387
15820170
尺4
304
424
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23120396
15820180
尺5
328
456
¥
4,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください