耐熱大寿木目盆 黒天朱

耐熱大寿木目盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱大寿木目盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱大寿木目盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱大寿木目盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱大寿木目盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱大寿木目盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱大寿木目盆 黒天朱 - 福井クラフト

足の部分に段がないのでお手入れ簡単。(水切れバツグン)
全面が木目なのでキズが目立ちません。

材質耐熱ABS樹脂色(柄)黒天朱内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312051850305570尺122260335
1,850
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312052750305580尺222282360
2,250
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312053650305590尺322307392
2,550
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312054550305600尺422333427
2,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
2312055450305610尺522356456
3,550
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312056350305620尺626380486
4,750
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312057250305630尺726400520
5,450
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする