福井クラフト
耐熱大寿木目盆 黒天朱SL
足の部分に段がないのでお手入れ簡単。(水切れバツグン)
全面が木目なのでキズが目立ちません。
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23120588
50305640
尺1
22
260
335
¥
2,050
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120597
50305650
尺2
22
282
360
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120606
50305660
尺3
22
307
392
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120615
50305670
尺4
22
333
427
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
23120624
50305680
尺5
22
356
456
¥
4,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120633
50305690
尺6
26
380
486
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120642
50305700
尺7
26
400
520
¥
6,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください