福井クラフト
大寿木目盆 黒天朱
足の部分に段がないのでお手入れ簡単。(水切れバツグン)
全面が木目なのでキズが目立ちません。
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23120728
15235050
尺2
22
282
360
¥
1,730
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120737
15235070
尺4
22
333
427
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120746
15160000
尺6
26
380
486
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120755
15235040
尺1
22
260
335
¥
1,450
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120764
15235060
尺3
22
307
392
¥
1,970
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23120773
15235080
尺5
22
356
456
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120782
15160010
尺7
26
400
520
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください