大寿木目盆 黒天朱SL

大寿木目盆 黒天朱SL - 福井クラフト大寿木目盆 黒天朱SL - 福井クラフト大寿木目盆 黒天朱SL - 福井クラフト大寿木目盆 黒天朱SL - 福井クラフト大寿木目盆 黒天朱SL - 福井クラフト大寿木目盆 黒天朱SL - 福井クラフト大寿木目盆 黒天朱SL - 福井クラフト

足の部分に段がないのでお手入れ簡単。(水切れバツグン)
全面が木目なのでキズが目立ちません。

材質ABS樹脂色(柄)黒天朱表面処理ノンスリップ加工内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312079815160020尺626380486
4,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312080715160030尺726400520
5,600
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312081615235100尺222282360
2,000
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312082515235120尺422333427
2,850
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312083415235090尺122260335
1,660
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312084315235110尺322307392
2,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312085215235130尺522356456
3,450
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする