曜日別特売

大寿布目盆 ブラウンかすりSL

大寿布目盆 ブラウンかすりSL - 福井クラフト大寿布目盆 ブラウンかすりSL - 福井クラフト大寿布目盆 ブラウンかすりSL - 福井クラフト大寿布目盆 ブラウンかすりSL - 福井クラフト大寿布目盆 ブラウンかすりSL - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)ブラウンかすり高さ(mm)22表面処理ノンスリップ加工内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312112350302050尺1260335
2,750
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312113250302060尺2282360
3,350
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312114850302070尺3307392
3,850
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
2312115750302080尺4333427
4,550
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
2312116650302090尺5356456
5,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする