福井クラフト
大寿布目盆 溜かすりSL
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜かすり
高さ(mm)
22
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23121272
50301950
尺1
260
335
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
23121288
50301960
尺2
282
360
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23121297
50301970
尺3
307
392
¥
3,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23121306
50301980
尺4
333
427
¥
4,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23121315
50301990
尺5
356
456
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください