利休盆 黒天朱SL

利休盆 黒天朱SL - 福井クラフト利休盆 黒天朱SL - 福井クラフト利休盆 黒天朱SL - 福井クラフト利休盆 黒天朱SL - 福井クラフト利休盆 黒天朱SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱高さ(mm)18表面処理ノンスリップ加工内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312142815235560尺1242332
1,470
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312143715235570尺2264362
1,620
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312144615235580尺3288392
1,950
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312145515235590尺4310423
2,650
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312146415235600尺5332453
3,130
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする