福井クラフト
清流長手木目盆 黒天朱
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
高さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23121577
15810920
尺3
284
394
¥
1,730
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23121586
15810930
尺4
304
424
¥
2,130
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23121595
15810940
尺5
328
456
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23121604
15810900
尺1
246
340
¥
1,280
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23121613
15810910
尺2
260
360
¥
1,430
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください