福井クラフト
清流長手木目盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
高さ(mm)
15
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23121622
15235340
尺1
246
340
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23121638
15235350
尺2
260
360
¥
1,730
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23121647
15235360
尺3
284
394
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
23121656
15235370
尺4
304
424
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23121665
15235380
尺5
328
456
¥
3,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください