耐熱清流長手木目盆 黒天朱

耐熱清流長手木目盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱清流長手木目盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱清流長手木目盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱清流長手木目盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱清流長手木目盆 黒天朱 - 福井クラフト
材質耐熱ABS樹脂色(柄)黒天朱高さ(mm)15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312177850305780尺1246340
2,200
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312178750305790尺2260360
2,350
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312179650305800尺3284394
2,850
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312180550305810尺4304424
3,350
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312181450305820尺5328456
3,950
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする