福井クラフト
はぞれ布目盆 溜SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜
高さ(mm)
24
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23121927
15020110
尺1
243
327
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23121936
15020120
尺2
268
357
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23121945
15020130
尺3
293
387
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23121954
15020140
尺4
309
424
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23121963
15020150
尺5
332
451
¥
3,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください