福井クラフト
ケヤキ会席盆 黒
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒
高さ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23122128
50410120
尺1
240
330
¥
1,150
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
23122137
50410130
尺2
260
360
¥
1,330
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
23122146
50410140
尺3
285
395
¥
1,500
¥
819
¥
901
(税込)
8日以内出荷
23122155
50410150
尺4
305
425
¥
1,920
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23122164
50410160
尺5
320
455
¥
2,330
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23122173
50410170
尺6
330
485
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください