福井クラフト
ケヤキ会席盆 黒SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒
高さ(mm)
20
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23122182
50410180
尺1
240
330
¥
1,550
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122198
50410190
尺2
260
360
¥
1,750
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
23122207
50410200
尺3
285
395
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122216
50410210
尺4
305
425
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122225
50410220
尺5
320
455
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122234
50410230
尺6
330
485
¥
4,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください