福井クラフト
ケヤキ会席盆 新溜SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
新溜
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23122383
50410240
尺1
20
240
330
¥
1,670
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23122392
50307210
尺2
20
260
360
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23122408
50410260
新尺
18
290
370
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122417
50307220
尺3
20
285
395
¥
2,280
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23122426
50307230
尺4
20
305
425
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122435
50410290
尺5
20
320
455
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122444
50410300
尺6
20
330
485
¥
4,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください