耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱

耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱 - 福井クラフト耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱 - 福井クラフト
材質耐熱ABS樹脂色(柄)黒天朱内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312259350305930尺120240330
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312260250305940尺220260360
2,400
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312261850305950新尺218290370
2,680
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312262750305960尺320285395
2,800
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312263650305970尺420305425
3,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312264550305980尺520320455
4,080
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312265450305990尺620330485
5,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする