福井クラフト
耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱SL
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23122663
50306000
尺1
20
240
330
¥
2,230
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122672
50306010
尺2
20
260
360
¥
2,680
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122688
50306020
新尺2
18
290
370
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122697
50306030
尺3
20
285
395
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23122706
50306040
尺4
20
305
425
¥
3,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23122715
50306050
尺5
20
320
455
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23122724
50306060
尺6
20
330
485
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください