新木目会席盆 グリーン天黒SL

新木目会席盆 グリーン天黒SL - 福井クラフト新木目会席盆 グリーン天黒SL - 福井クラフト新木目会席盆 グリーン天黒SL - 福井クラフト新木目会席盆 グリーン天黒SL - 福井クラフト新木目会席盆 グリーン天黒SL - 福井クラフト新木目会席盆 グリーン天黒SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)グリーン天黒高さ(mm)20表面処理ノンスリップ加工内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312273350304540尺1240330
1,630
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312274250304550尺2260360
1,900
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312275850304560尺3285395
2,250
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312276750304570尺4305425
2,650
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312277650304580尺5320455
3,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312278550304590尺6330485
4,100
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする