新木目会席盆 黒天朱

新木目会席盆 黒天朱 - 福井クラフト新木目会席盆 黒天朱 - 福井クラフト新木目会席盆 黒天朱 - 福井クラフト新木目会席盆 黒天朱 - 福井クラフト新木目会席盆 黒天朱 - 福井クラフト新木目会席盆 黒天朱 - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱高さ(mm)20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312279450300560尺5320455
2,750
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312280350300570尺6330485
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312281250300520尺1240330
1,300
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312282850300530尺2260360
1,530
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312283750300540尺3285395
1,800
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312284650300550尺4305425
2,200
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする