新木目会席盆 黒天朱SL

新木目会席盆 黒天朱SL - 福井クラフト新木目会席盆 黒天朱SL - 福井クラフト新木目会席盆 黒天朱SL - 福井クラフト新木目会席盆 黒天朱SL - 福井クラフト新木目会席盆 黒天朱SL - 福井クラフト新木目会席盆 黒天朱SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱高さ(mm)20表面処理ノンスリップ加工内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312285550300580尺1240330
1,650
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312286450300590尺2260360
1,950
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312287350300600尺3285395
2,200
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312288250300610尺4305425
2,550
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312289850300620尺5320455
3,050
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312290750300630尺6330485
3,950
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする