福井クラフト
新木目会席盆 新溜SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
新溜
高さ(mm)
20
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23122916
50300640
尺1
240
330
¥
1,600
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122925
50300650
尺2
260
360
¥
1,820
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122934
50300660
尺3
285
395
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23122943
50300670
尺4
305
425
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122952
50300680
尺5
320
455
¥
3,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23122968
50300690
尺6
330
485
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください