曜日別特売

桐木目会席盆 黒天朱

桐木目会席盆 黒天朱 - 福井クラフト桐木目会席盆 黒天朱 - 福井クラフト桐木目会席盆 黒天朱 - 福井クラフト桐木目会席盆 黒天朱 - 福井クラフト桐木目会席盆 黒天朱 - 福井クラフト桐木目会席盆 黒天朱 - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312297750300280尺116265337
1,440
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312298650300290尺216286367
1,600
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312299550300300尺316309397
1,850
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312300450300310尺416342437
2,350
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312301350300320尺518372470
2,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312302250300330尺618396500
3,800
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする