福井クラフト
桐木目会席盆 黒天朱SL
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23123038
50300460
尺1
16
265
337
¥
1,780
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23123047
50300470
尺2
16
286
367
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23123056
50300480
尺3
16
309
397
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23123065
50300490
尺4
16
342
437
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123074
50300500
尺5
18
372
470
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123083
50300510
尺6
18
396
500
¥
4,250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください