桐木目会席盆 朱天黒SL

桐木目会席盆 朱天黒SL - 福井クラフト桐木目会席盆 朱天黒SL - 福井クラフト桐木目会席盆 朱天黒SL - 福井クラフト桐木目会席盆 朱天黒SL - 福井クラフト桐木目会席盆 朱天黒SL - 福井クラフト桐木目会席盆 朱天黒SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)朱天黒表面処理ノンスリップ加工内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312309250304420尺116265337
2,000
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312310850304430尺216286367
2,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312311750304440尺316309397
2,600
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312312650304450尺416342437
3,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312313550304460尺518372470
4,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312314450304470尺618396500
4,750
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする