福井クラフト
桐木目会席盆 新溜SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
新溜
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23123153
50300400
尺1
16
265
337
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23123162
50300410
尺2
16
286
367
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23123178
50300420
尺3
16
309
397
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123187
50300430
尺4
16
342
437
¥
3,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123196
50300440
尺5
18
372
470
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123205
50300450
尺6
18
396
500
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください