新盆 黒天朱

新盆 黒天朱 - 福井クラフト新盆 黒天朱 - 福井クラフト新盆 黒天朱 - 福井クラフト新盆 黒天朱 - 福井クラフト新盆 黒天朱 - 福井クラフト
(1件のレビュー)
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312327515222110尺118248330
1,700
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312328415222120尺218268360
2,050
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312329315222130尺320290390
2,300
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312330215232140尺420314420
2,700
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312331815232150尺520340450
3,350
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23123275
2023-06-02
用途: 料理の配膳
汐風飲食業

軽くで丈夫でとても使いやすく 良い
滑らないので重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする