福井クラフト
新盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23123327
15232160
尺1
18
248
330
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123336
15232170
尺2
18
268
360
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123345
15232180
尺3
20
290
390
¥
2,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123354
15232190
尺4
20
314
420
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123363
15232200
尺5
20
340
450
¥
3,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください