福井クラフト
耐熱長手かすり盆 グリーンかすりSL
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
グリーンかすり
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23123424
15235950
尺1
20
240
330
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123433
15235960
尺2
20
260
360
¥
3,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123442
15235970
尺3
20
285
395
¥
4,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123458
15235980
尺4
20
303
426
¥
5,250
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123467
15235990
尺5
20
318
457
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123476
15236000
尺6
25
334
483
¥
6,750
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください