曜日別特売

耐熱長手かすり盆 黒SL

耐熱長手かすり盆 黒SL - 福井クラフト耐熱長手かすり盆 黒SL - 福井クラフト耐熱長手かすり盆 黒SL - 福井クラフト耐熱長手かすり盆 黒SL - 福井クラフト耐熱長手かすり盆 黒SL - 福井クラフト耐熱長手かすり盆 黒SL - 福井クラフト
材質耐熱ABS樹脂色(柄)表面処理ノンスリップ加工内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312348516011110尺120240330
2,250
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312349416011120尺220260360
2,600
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312350316011130尺320285395
3,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312351216011140尺420303426
3,850
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312352816011150尺520318457
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312353716011160尺625334483
5,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする