福井クラフト
耐熱 羽反布目盆 グリーンメタ普賢塗SL
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
グリーンメタ普賢塗
高さ(mm)
20
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23123738
15240260
尺2
270
360
¥
3,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123747
15240270
尺3
290
390
¥
4,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123756
15240280
尺4
310
420
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123765
15240290
尺5
330
450
¥
5,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください