曜日別特売

耐熱 羽反布目盆 黒天朱SL

耐熱 羽反布目盆 黒天朱SL - 福井クラフト耐熱 羽反布目盆 黒天朱SL - 福井クラフト耐熱 羽反布目盆 黒天朱SL - 福井クラフト耐熱 羽反布目盆 黒天朱SL - 福井クラフト
材質耐熱ABS樹脂色(柄)黒天朱高さ(mm)20表面処理ノンスリップ加工内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312377450410570尺4310420
4,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312378350410580尺5330450
4,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312379250410550尺2270360
2,750
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312380850410560尺3290390
3,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする