福井クラフト
耐熱布目長手盆 黒SL
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
黒
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23123905
16911210
尺2
20
270
360
¥
6,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23123914
16911220
尺3
20
290
390
¥
6,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123923
16911230
尺4
18
300
420
¥
7,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123932
16911240
尺5
18
320
450
¥
8,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください