福井クラフト
耐熱布目長手盆 溜SL
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
溜
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23123948
16911310
尺2
20
270
360
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123957
16911320
尺3
20
290
390
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123966
16911330
尺4
18
300
420
¥
7,850
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123975
16911340
尺5
18
320
450
¥
8,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください