福井クラフト
耐熱木目角盆 黒渕朱SL
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
黒渕朱
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23123984
16010510
尺0
18
300
300
¥
3,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23123993
16010520
尺1
18
338
338
¥
4,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124002
16010530
尺2
20
370
370
¥
5,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください