福井クラフト
耐熱木目長手盆 茶SL
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
茶
高さ(mm)
20
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23124106
15233350
尺2
270
359
¥
4,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124115
16010810
尺3
290
390
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
23124124
16010820
尺4
313
418
¥
5,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124133
16010830
尺5
335
450
¥
6,050
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124142
16010840
尺6
360
483
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124158
16010850
尺8
403
542
¥
8,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください