福井クラフト
耐熱新布目角盆 溜SL
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
溜
高さ(mm)
15
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23124185
15150820
尺1
330
330
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124194
15150830
尺2
360
360
¥
7,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください