耐熱新布目長手盆 黒SL

耐熱新布目長手盆 黒SL - 福井クラフト耐熱新布目長手盆 黒SL - 福井クラフト耐熱新布目長手盆 黒SL - 福井クラフト耐熱新布目長手盆 黒SL - 福井クラフト耐熱新布目長手盆 黒SL - 福井クラフト
材質ガラス繊維強度プラスチック色(柄)高さ(mm)15表面処理ノンスリップ加工内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312420315150620尺1240330
5,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312421215150630尺2270360
6,500
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312422815150640尺3290390
7,250
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312423715150650尺4300420
7,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312424615150660尺5320450
8,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする