福井クラフト
隅切長手盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
高さ(mm)
15
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23124763
15233150
尺2
270
360
¥
3,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124772
15233160
尺3
300
390
¥
3,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124788
15233170
尺4
330
420
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください