ダイヤ木目盆 オール黒

ダイヤ木目盆 オール黒 - 福井クラフトダイヤ木目盆 オール黒 - 福井クラフトダイヤ木目盆 オール黒 - 福井クラフトダイヤ木目盆 オール黒 - 福井クラフトダイヤ木目盆 オール黒 - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)オール黒内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312514715020610尺120230320
1,750
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
2312515615020620尺220270360
2,050
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312516515020630尺320297390
2,300
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
2312517415020640尺422305425
2,850
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312518315020650尺623330480
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする