福井クラフト
ダイヤ木目盆 溜SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23125296
50304870
尺1
20
230
320
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125305
50304880
尺2
20
270
360
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125314
50304890
尺3
20
297
390
¥
3,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125323
50304900
尺4
22
305
425
¥
4,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23125332
50304910
尺6
23
330
480
¥
6,150
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください