福井クラフト
隅切木目盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23125348
15020310
尺2
20
280
359
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125357
15020320
尺3
20
306
392
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125366
15020330
尺4
20
328
420
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125375
15020340
尺5
20
356
456
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125384
15233180
尺6
21
371
481
¥
5,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125393
15233190
尺7
23
396
511
¥
6,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125402
15233200
尺8
25
407
557
¥
6,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください