福井クラフト
長角布目盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23125822
50305210
尺1
17
248
345
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125838
50305220
尺3
20
278
390
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125847
50305230
尺4
21
300
420
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125856
50305240
尺5
23
320
450
¥
3,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください