福井クラフト
千筋長手盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
高さ(mm)
20
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23125935
50304950
尺1
255
330
¥
2,850
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125944
50304960
尺2
277
360
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125953
50304970
尺3
300
390
¥
3,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125962
50304980
尺4
320
420
¥
4,550
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125978
50304990
尺5
350
455
¥
5,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125987
50305000
尺6
372
484
¥
5,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください